Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ringmutter DIN 582, Stahl C15E blank

DIN 582 Stahl C15E blank
MU-RG-DIN582-C15E-GESCHMIEDET-M64

Art.-Nr. 03959064
EAN 4050642513747

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M64

Innendurchmesser (d1)

110 mm

Außendurchmesser (d2)

206 mm

Auflagendurchmesser (d3)

120 mm

Werkstoff

Einsatzstahl, 1.1141, C15E

Oberfläche

Blank

Nenndurchmesser

64 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen