Ringmutter DIN 582, Edelstahl A4
DIN 582 Edelstahl A4 blank
MU-RG-DIN582-A4-GESCHMIEDET-M20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 40 mm |
Außendurchmesser (d2) | 72 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 40 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Traglast (F max) | 1200 kg |
Nenndurchmesser | 20 mm |
RoHS-konform | Ja |