Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW6 Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW6 Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW6 Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW6 - 1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW6 - 2
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW6 - 3
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV<SUP>®</SUP>-Antrieb - RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW6 - 4

Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Ringmaulschlüssel kurz
RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW6
ZEBRA

Art.-Nr. 071330106
EAN 4024835152822
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
Kurze Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Robuster kurzer Schraubenschlüssel mit Ring und Maul


  • Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben

  • Mit der um 15° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen

  • Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten. Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Normgerechte Ausführung


  • Das Werkzeug entspricht der Norm DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738 für Schraubwerkzeuge


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH



POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

6 mm

Länge (L)

100 mm

Ringdicke (a1)

5,5 mm

Mauldicke (a2)

3,7 mm

Maulbreite (außen) (b)

14 mm

Ringaußendurchmesser (d)

10,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen