Ringmaulschlüssel extra schlank
Ringmaulschlüssel extra schlank
RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-SCHLANK)-SW18
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extra schlankes Mauldesign
Bei schwer zugänglichen Stellen komfortables Arbeiten möglich, kein seitliches Abschleifen mehr nötig im Vergleich zu herkömmlichen Ringmaulschlüssel.
Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12kt.
Norm: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometrie: Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Verchromt, matt satiniert
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
Datenblätter(X)
Schlüsselweite | 18 mm |
Länge (L) | 233 mm |
Ringdicke (a1) | 13,1 mm |
Mauldicke (a2) | 8 mm |
Maulbreite (außen) (b) | 32,2 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 25,3 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |