Ringmaulschlüssel extra lang

Ringmaulschlüssel extra lang
RGMAULSHSL-ABGWNKL-(EXTRA-LANG)-SW11
ZEBRA

Art.-Nr. 071330811

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ringmaulschlüssel extra lang

Art.-Nr. 071330811
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
Metrisch, extra lange Form
  • Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12-kt.

  • Norm: DIN 3113A / ISO 3318 / 7738

  • Geometrie: Ringseite 15°, abgewinkelt, Maulstellung 15°

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Verchromt, Köpfe und Ring poliert

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

11 mm

Länge (L)

200 mm

Maulbreite (außen) (b)

25,5 mm

Ringaußendurchmesser (d)

17 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ringmaulschlüssel-Satz extra lang

RGMAULSHSL-SORT-EXTRA-LANG-11TLG

ZEBRA
11-teilig
x 1 St.
Ringmaulschlüssel-Satz extra lang

RGMAULSHSL-SORT-EXTRA-LANG-12TLG

ZEBRA
12-teilig
x 1 St.
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
Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen