Ringmaulschlüssel Sortiment - RGMAULSHSL-SORT-SCHAUM-10TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ringmaulschlüssel Sortiment - RGMAULSHSL-SORT-SCHAUM-10TLG - 1

Ringmaulschlüssel Sortiment

Werkzeugsortiment ZEBRA Ringmaulschlüssel 10-tlg.
RGMAULSHSL-SORT-SCHAUM-10TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0965900402

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ringmaulschlüssel Sortiment

Art.-Nr. 0965900402
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
10-teilig, metrisch, Ring 15° abgewinkelt

Inhalt:


SW 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34

Hinweis

Nicht geeignet für Fahrzeugeinrichtungen ORSYmobil Schubladenhöhe 48 mm und ORSY1-Regalsystem Schubladenhöhe 55 mm

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.

Tiefe

335 mm

Breite

370 mm

Höhe

61 mm

Größe Schaumteil

3

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Ringmaulschlüssel Sortiment inklusive:

1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW23

ZEBRA
Beschreibung:
23 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW24

ZEBRA
Beschreibung:
24 mm; Länge: 280 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW25

ZEBRA
Beschreibung:
25 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW26

ZEBRA
Beschreibung:
26 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW27

ZEBRA
Beschreibung:
27 mm; Länge: 310 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW28

ZEBRA
Beschreibung:
28 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW29

ZEBRA
Beschreibung:
29 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW30

ZEBRA
Beschreibung:
30 mm;Länge: 340 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW32

ZEBRA
Beschreibung:
32 mm; Länge: 350 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Ringmaulschlüssel kurze Form

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW34

ZEBRA
Beschreibung:
34 mm
Metrisch DIN 3113A/ISO 3318/7738
Menge: 1 x
1 x
Schaumeinlage für Ringmaulschlüssel Sortiment

SCHAUMEINLG-(0965900402)

TOOLSYSTEM
Menge: 1 x