Ringmaulschlüssel

Ringmaulschlüssel Zoll
RGMAULSHSL-ABGWNKL-1 1/16ZO
ZEBRA

Art.-Nr. 071330314

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ringmaulschlüssel

Art.-Nr. 071330314
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
Kurze Form
  • Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12-kt

  • Norm: DIN 3113A / ISO 3318/773

  • Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: verchromt, Köpfe und Ring poliert

  • Geometrie: Ringseite 15º abgewinkelt, Maulstellung 15º

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

1 1/16 Zoll

Länge (L)

310 mm

Maulbreite (außen) (b)

59 mm

Ringaußendurchmesser (d)

40,8 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ringmaulschlüssel-Satz Zoll

RGMAULSHSL-SORT-8TLG

ZEBRA
Kurze Form 8-teilig
x 1 St.
Ringmaulschlüssel-Satz Zoll

RGMAULSHSL-SORT-12TLG

ZEBRA
Kurze Form 12-teilig
x 1 St.