Ringeinsatz für Schellenkörper
DIN 3015-2 SA
RGEINSA-DIN3015-2-SA-GR6S-45,5
Art.-Nr. 059956745
EAN 4024835638012
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (D) | 45,5 mm |
Außendurchmesser (D1) | 64 mm |
Nenngröße | 6S/4 |
Typbezeichnung | 6045,5 |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Thermoplastische Elastomere |
Härte nach Shore A | 73 +/- 3 |
Geeignet für | RI-Schellen |
