Ringeinsatz für Schellenkörper
DIN 3015-2 SA
RGEINSA-DIN3015-2-SA-GR6S-32
Art.-Nr. 059956732
EAN 4050642482678
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (D) | 32 mm |
Außendurchmesser (D1) | 64 mm |
Nenngröße | 6S/4 |
Typbezeichnung | 6032 |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Thermoplastische Elastomere |
Härte nach Shore A | 73 +/- 3 |
Geeignet für | RI-Schellen |
