Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ring bolt RUD VRS-F

Ring bolt RUD VRS-F

Cikksz. 5162350057
EAN 4099618551376
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
Anchor point for lifting loads
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. teherbíró képesség

2.3 t

Anyag

Acél

Bevonat

Lakkozott

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M20

Menethossz (metrikus menet) (l1)

30 mm

Magasság (h1)

58 mm

Gyűrű magasság (b1)

17 mm

Gyűrűvastagság (s1)

16 mm

Belső átmérő (d2)

40 mm

Külső átmérő (d3)

76 mm

Felfekvőfelület átmérő (d4)

41 mm

Max. forgatónyomaték

115 Nm

Terméktömeg (darabonként)

600.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk