Ring bolt, GK10 steel, high-strength, no key
Ring bolt, GK10 steel, high-strength, no key
Ürün no. 516222114
EAN 4062856144396
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Yük kapasitesi | 750 kg |
Maks. yük taşıma kapasitesi | 0,75 t |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M14 |
Diş uzunluğu (metrik diş) (l1) | 18 mm |
Yükseklik (h1) | 43 mm |
Halka yüksekliği (b1) | 12,5 mm |
Halka kalınlığı (s1) | 11,5 mm |
İç çap (d2) | 30 mm |
Dış çap (d3) | 55,5 mm |
Temas yüzeyi çapı (d4) | 30 mm |
Maks. tork | 30 Nm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 200,000 g |