Ring bolt, GK10 steel, high-strength, no key
Ring bolt, GK10 steel, high-strength, no key
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3143994.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3143995.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lastekapasitet | 750 kg |
Maks. bæreevne | 0,75 t |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M14 |
Gjengelengde (metriske gjenger) (l1) | 18 mm |
Høyde (h1) | 43 mm |
Ringhøyde (b1) | 12,5 mm |
Ringtykkelse (s1) | 11,5 mm |
Innvendig diameter (d2) | 30 mm |
Utvendig diameter (d3) | 55,5 mm |
Diameter på kontaktflate (d4) | 30 mm |
Maks. dreiemoment | 30 Nm |
Produktvekt (per element) | 200 g |