Ring bolt, GK10 steel, high-strength, no key
Ring bolt, GK10 steel, high-strength, no key
Art.-nr. 516222114
EAN 4062856144396
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Draagvermogen | 750 kg |
Max. draagvermogen | 0,75 t |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M14 |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l1) | 18 mm |
Hoogte (h1) | 43 mm |
Ringhoogte (b1) | 12,5 mm |
Ringdikte (s1) | 11,5 mm |
Binnendiameter (d2) | 30 mm |
Buitendiameter (d3) | 55,5 mm |
Diameter contactoppervlak (d4) | 30 mm |
Max. koppel | 30 Nm |
Productgewicht (per stuk) | 200,000 g |