Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ring bolt, GK10 steel, high-strength, no key

Ring bolt, GK10 steel, high-strength, no key

Cikksz. 516222114
EAN 4062856144396
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
Anchor point for lifting loads
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Teherbírás

750 kg

Max. teherbíró képesség

0.75 t

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M14

Menethossz (metrikus menet) (l1)

18 mm

Magasság (h1)

43 mm

Gyűrű magasság (b1)

12.5 mm

Gyűrűvastagság (s1)

11.5 mm

Belső átmérő (d2)

30 mm

Külső átmérő (d3)

55.5 mm

Felfekvőfelület átmérő (d4)

30 mm

Max. forgatónyomaték

30 Nm

Terméktömeg (darabonként)

200.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk