Ring bolt, GK10 steel, high-strength, no key
Ring bolt, GK10 steel, high-strength, no key
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Povolené zatížení | 750 kg |
Max. nosnost | 0,75 t |
Materiál | Ocel |
Povrch | Holý |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M14 |
Délka závitu (metrický závit) (l1) | 18 mm |
Výška (h1) | 43 mm |
Výška kroužku (b1) | 12,5 mm |
Tloušťka prstence (s1) | 11,5 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 30 mm |
Vnější průměr (d3) | 55,5 mm |
Průměr styčné plochy (d4) | 30 mm |
Max. točivý moment | 30 Nm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 200 g |