Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rinforzo in fibra di vetro VAKU 90

Rinforzo in fibra di vetro per stucco VAKU 90
VAKU 90 FIBRA DI RINFORZO 1MQ

Cod. art. 089260901

EAN 4047376169364

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rinforzo in fibra di vetro VAKU 90

Cod. art. 089260901
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
Per applicazione con resina di riparazione VAKU 80
  • Materiale di rinforzo di alta qualità per l'applicazione con resina per riparazioni VAKU 80

  • L'immersione nella resina per riparazioni VAKU 80 semplifica l'applicazione per ottenere la forma desiderata sul pannello in fibra di vetro

  • Il materiale è morbido e facile da modellare, pertanto è perfetto per la ricostruzione di forme esistenti

  • In questo modo viene ripristinata la resistenza originale
Indicazione

Tagliare il pannello in fibra di vetro in modo che sia 2 cm più largo rispetto all'area da riparare. Durante la riparazione dei pannelli della carrozzeria, applicare sempre una mano di fondo Rust Stop. Durante la laminazione con il rinforzo in fibra di vetro VAKU 90, verificare che l'applicazione sia priva di bolle. Applicare VAKU 80 "bagnato su bagnato" in più passaggi.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per fori o spaccature più grandi in pezzi in GFRP come i paraurti. Per fori e cavità arrugginiti nei pannelli della carrozzeria.


  • Auto/cargo: Nella costruzione di veicoli, navi, carrozzerie e telai per la riparazione dei punti di rottura. Per la riparazione dei componenti in GFRP e per il ripristino della forma e della stabilità.

  • Metallo: Utilizzabile nell'industria metallurgica per il restauro e la riparazione di pezzi in GFRP e per la costruzione di prototipi e imbarcazioni.

  • Legno: non utilizzare!
Istruzioni

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Preparare l'area interessata con carta abrasiva a grana grossa. Strappare la fibra di vetro fino a ottenere la forma desiderata. Lo strappo livella la transizione tra più livelli. Verniciare l'area da riparare con la resina per riparazioni VAKU 80, applicare la fibra di vetro e immergerla nella resina VAKU 80.

Supplemento durezza

2 %

Base chimica

Fibra di vetro

Colore

Bianco

Larghezza

80 cm

Peso per m²

300 g

Durata utile min/max

10-15 min

Condizioni per durata

a 20°C

Tempo di essiccazione min

60 min

Condizioni per tempo di essiccazione

a 20°C

Resistenza temperatura max materiale indurito

80 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

0 Mesi

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pulitore antisilicone

ANTISILICONE 600ML

Per la pulizia e la sgrassatura professionale prima dell'applicazione di colle o della verniciatura