Rimuovi ruggine per superfici PERFECT
Rimuovi ruggine per superfici PERFECT
DETERGENTE-RIMUOVI-RUGGINE-PERFECT-5L
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Detergente privo di acidi e con pH neutro per la rimozione della ruggine dalle superfici e della polvere industriale da tutte le superfici verniciate
- Poiché il prodotto per la rimozione della ruggine dalle superfici è a pH neutro, i materiali sensibili agli acidi non vengono danneggiati.
- La reazione con colore viola permette di vedere lo sporco dissolto.
Non applicare su superfici calde e non lasciare essiccare. Proteggere dal gelo.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per superfici verniciate, materiali plastici, cromo, alluminio, vetro, cristalli, ruote in acciaio/alluminio e rivestimento del veicolo.
Spruzzare completamente il prodotto non diluito sulle superfici da trattare. A seconda del livello di sporcizia, attendere 3-5 minuti affinché il prodotto abbia effetto, come indicato dalla colorazione viola. Quindi risciacquare accuratamente con acqua pulita o lavare il veicolo. In caso di residui ostinati, ripetere il trattamento e strofinare con una spugna, se necessario.
Contenuto | 5 l |
Colore | Incolore |
Base chimica | Acqua con tensioattivi |
Tempo di stoccaggio da produzione | 5 Anni |
Tempo di applicazione min | 2 min |
Tempo di applicazione max | 2 min |
Valore pH | 7,5 |
Condizioni per valore PH | a 20°C |
Densità | 1,115 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Senza silicone | Sì |
Senza AOX | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.