Rimuovi ruggine, Rost Off Special
Rimuovi ruggine, Rost Off Special
ROSTOFF-SPECIAL-400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contiene oli sintetici
Ottimo effetto lubrificante e di scorrimento
Grado di attività capillare estremamente elevato
- Le eccellenti proprietà di scorrimento garantiscono una penetrazione estremamente veloce nella ruggine e nelle parti corrose
- L'effetto ottimale inizia poco dopo l'applicazione
Prodotto registrato NSF H1
- Utilizzabile in zone in cui vengono trattati o conservati alimenti
- Tuttavia, il contatto diretto con gli alimenti, deve essere evitato
Eccellente compatibilità con i materiali
A differenza di molti rimuovi ruggine tradizionali, non intacca gomme o materie plastiche.
Protezione ottimale contro la corrosione grazie ad additivi anti-corrosione
Prodotto privo di resine e acidi
Senza silicone
- Rimuovere immediatamente il materiale in eccedenza o gli schizzi da superfici delicate o verniciate
- Evitare di aggiungere una quantità eccessiva di olio ai componenti
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'allentamento di viti e giunti estremamente arrugginiti ed ossidati su macchinari, assemblaggi e dispositivi preferibilmente nell'industria alimentare.
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare sulla parte da trattare da una distanza di 15 - 20 cm e a una temperatura di applicazione di 15 - 25 °C. Lasciare agire brevemente. In presenza di connessioni particolarmente difficili, ripetere l'applicazione ed estendere il tempo di azione ove necessario.
Contenuto | 400 ml |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Temperatura d’esercizio min | -5 °C |
Temperatura d’esercizio max | 55 °C |
Base chimica | Olio minerale bianco |
Senza silicone | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Senza AOX | Sì |
Senza resina | Sì |
Senza acidi | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.