Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rimuovi ruggine RUST OFF ICE PLUS

Rimuovi ruggine Rost Off Ice Plus
ROST-OFF-ICE-PLUS-400ML

Cod. art. 0893241060

EAN 4062856827725

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rimuovi ruggine RUST OFF ICE PLUS

Cod. art. 0893241060
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
L'effetto cracking a bassa temperatura con shock a freddo fino a -60 °C allenta anche i collegamenti a vite molto bloccati.

Effetto Cracking


  • Lo shock a freddo causa il restringimento termico delle parti da allentare, creando microscopiche crepe nello strato di corrosione.


Proprietà penetranti altamente efficaci


  • Olio penetrante altamente efficace adatto per l'uso alle basse temperature. Penetra negli interstizi e facilita la rimozione grazie agli additivi lubrificanti al nitruro di boro.


Protezione duratura contro la corrosione


  • Potenti additivi proteggono contro la corrosione in caso di condensa e contribuiscono alla conservazione delle superfici nel tempo.


Testina multifunzionale per un'applicazione mirata e capillare del prodotto

Indicazione

Senza microplastiche

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'allentamento non distruttivo di collegamenti a vite estremamente ossidati ed arrugginiti su autovetture, autocarri, macchine agricole e per le costruzioni, assemblaggi e dispositivi.

Istruzioni

Rimuovere lo sporco più grossolano dalla superficie. Agitare prima dell'uso. Spruzzare direttamente sulle parti bloccate dalla distanza più breve possibile. Per ottenere i migliori risultati possibili, ripetere la procedura 2-3 volte.

Contenuto

400 ml

Contenitore

Bomboletta aerosol

Temperatura d’esercizio min

-10 °C

Temperatura d’esercizio max

40 °C

Viscosità cinematica olio di base

23

Condizioni per viscosità olio di base

a 40°C

Base chimica

Etere dimetilico

Senza silicone

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Senza AOX

Senza resina

Senza acidi

Senza esano

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.