Rimuovi resina di alberi Perfect
Rimuovi resina di alberi PERFECT
RIMUOVI-RESINA-ALBERI-PERFECT-400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Detergente speciale potente per rimuovere senza fatica e delicatamente la resina d'alberi e altri residui ostinati da superfici resistenti ai solventi come vernici, vetro, cromo, plastica, ecc.
Non adatto per l'uso su vetro acrilico e plexiglas (ad es., finestre di roulotte e camper). Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari. Prima dell'applicazione, verificare la compatibilità con i materiali in un'area poco visibile.
Caratteristiche tecniche(X)
Superfici verniciate, di vetro, cromate e in plastica.
Lavare il veicolo con lo shampoo per auto PERFECT. Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il togli resina d'alberi su un panno morbido e strofinarlo delicatamente sulle macchie da trattare finché non scompaiono completamente. Se necessario, ripetere l'applicazione.
Contenuto | 400 ml |
Peso prodotto (per pezzo) | 432,000 g |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Colore | Incolore |
Condizioni per densità | 0,0001 kg/m³ / a 20°C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi / a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.