Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rimuovi graffiti

Rimuovi graffiti, intern, Graffiti-EX
GRAFFITI EX PER INTERNI 500ML

Cod. art. 0893136

EAN 4024835782623

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rimuovi graffiti

Cod. art. 0893136
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
Graffiti-EX per superfici interne lisce non assorbenti

Risolve il problema dei graffiti sulle superfici delicate.



Prestazioni di pulizia estremamente elevate


Rimozione efficace di graffiti realizzati con vernici, pitture e pennarelli



Con speciali solventi per vernici


Gli strati di vernice problematici vengono penetrati e sciolti senza danneggiare la superficie



Protegge materiale e superficie


Le superfici resistenti ai solventi non vengono intaccate



Ampia gamma di applicazioni



Senza AOX



Senza silicone

Indicazione

Prima dell'applicazione, verificare sempre la compatibilità del materiale e lo scolorimento applicando il rimuovi graffiti con un panno su un'area non visibile.


Non adatto per la pulizia delle facciate (calcestruzzo/pietra)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Autobus, treni, automobili, strutture sanitarie, ecc. - non adatto per la pulizia delle facciate (calcestruzzo/pietra).

Istruzioni

Spruzzare uniformemente il rimuovi graffiti e lasciarlo agire brevemente. Quindi rimuovere la vernice ammorbidita con una spugna o un panno umido, con passate in un'unica direzione. Il tempo di azione dipende dal grado di tenacità dei graffiti (superficie, vernice, numero di strati, tempo trascorso dalla realizzazione, ecc.). Per graffiti tenaci ripetere l’operazione allungando il tempo di azione.

Contenuto

500 ml

Odore/profumo

Fruttato

Colore

Giallo

Base chimica

Idrocarburi alifatici

Densità

1,01 g/cm³

Punto di infiammabilità min

64,5 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Biodegradabile

Senza AOX

Senza silicone

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.