Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager FAG
RILL-KUGLGR-6001-C-HRS
Art.-Nr. 1780020860
EAN 4064327029577
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rillenkugellager sind vielseitig und können in nahezu allen Maschinen, Fahrzeugen und Geräten eingesetzt werden.
Einreihige Rillenkugellager halten bei hohen Geschwindigkeiten radialen und axialen Belastungen stand.
Rillenkugellager sind sowohl mit einem Gummi-U-Ring mit geringer Reibung als auch mit einem reibungslosen Metallschirm erhältlich.
Datenblätter(X)
- RSR: abrasive Gummidichtung auf einer Seite des Lagers
- 2RSR: abrasive Gummidichtung auf beiden Seiten des Lagers
- HRS: abrasive Gummidichtung auf einer Seite des Lagers (neues Gummidichtungsmodell)
- 2HRS: abrasive Gummidichtung auf beiden Seiten des Lagers (neues Gummidichtungsmodell)
- Z: nicht abrasive Blech-Schutzplatte nur auf einer Seite
- 2Z: nicht abrasive Blech-Schutzplatte auf beiden Seiten
- C: ohne Nummer auf der Rückseite, Rillenkugellager der neuen Generation
- S: vor der Basismarkierung (S6205) am Lager, rostfreies Lager
- C2: Spiel enger als der Standard
- CN: Standardlagerspiel, nicht auf dem Lager markiert
- C3: größer als das Standard-Lagerspiel, das Rollelement hat etwas mehr Platz zwischen den Lagerringen
- C4: mehr Platz als bei einem C3-Spiel
- K: konische Innenbohrung 1:12
- Rillenkugellager ohne Käfig, Markierungsstahl
- TVH: glasfaserverstärkter Polyamidhalter
- TB: Hartgewebehalter
- M, M1: Halter aus massivem Messing für Rollelemente, Führung
- MA: Messinghalter, äußere Ringführung
- Y: Messingplattenhalter
- A: modifizierte innere Struktur
- J20AA: elektrische Isolierung 3.000 V
![]() | |
Innendurchmesser (d) | 12 mm |
Außendurchmesser (D) | 28 mm |
Breite (B) | 8 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 21,729 g |