Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rillenkappe Oktagon

Rillenkappe Oktagon
RILLKA-SHAL-KST-OKT-F.DISTRO-ID22-AD26MM

Art.-Nr. 0519161223
EAN 4062856185115
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
Für die Herstellung von wasserdichten Abstandhaltern (Spreizen) in Verbindung mit Distanzrohren
  • Bis 5 bar Wasserdruck geprüft, nur in Verbindung mit Stopfen (Art.-Nr. 0519160322)

  • Kein Einkleben des Stopfens erforderlich

  • Material: Regranuliertes HDPE
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Wird in Verbindung mit Distanzrohr und Stopfen als Abstandhalter zwischen den Schalungen eingesetzt. Distanzrohr muss 8 cm kürzer als die eigentliche Wandstärke abgeschnitten werden.

Geeignet für

Distanzrohr Typ 22/26

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stopfen für Rillenkappe

STO-SHAL-KST-RILLKA-DISTRO-ID22-AD26MM

Zum wasserdichten Verschließen von Rillenkappen (Art.-Nr. 0519160222)
x 200 St.
Distanzrohr / Abstandsrohr

DISTRO-SHAL-KST-RAU-L2M-D22/26MM

Zum Herstellen von Abstandhaltern (Spreizen) zwischen Schalungen