Rilevatore di perdite di liquidi
Spray per rilevamento perdite liquidi
RILEVATORE-DI-PERDITE-400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Senza grasso e silicone
Utilizzare solo in locali ben aerati. Non inalare i vapori, utilizzare una maschera per polveri sottili.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per perdite di olio, carburante e acqua perdite in carrozzeria, radiatore, monoblocco, scatola del cambio, servosterzo, tubazioni del carburante, tubi, pompe e guarnizioni di portiere, cristalli e cofano.
Spruzzare un velo sull'area sospetta. Una volta evaporato il solvente, eventuali perdite di liquido sono indicate da un cambiamento visibile nella superficie.
Contenuto | 400 ml |
Colore | Bianco |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Temperatura d’esercizio min | 0 °C |
Temperatura d’esercizio max | 45 °C |
Tensione superficiale | 0 N/m |
Densità | 0,645 g/ml |
Condizioni per densità | 0,645 g/ml / a 20°C |
Punto di infiammabilità min | -90 °C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.