Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rilevatore di movimento in plastica

Rilevatore di movimento da 230 V
INTERRUTTORE-MOVIMENTO-230V

Cod. art. 0976505150

EAN 4056807726267

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rilevatore di movimento in plastica

Cod. art. 0976505150
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
  • Il rilevatore di movimento consente la commutazione senza contatto delle luci a LED quando ci si avvicina

  • Viene installato a monte del trasformatore in modo da far accendere le luci a LED quando ci si avvicina
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione di ingresso

230 V

Tensione in uscita

230 V

Potenza resa

150 W

Tipo collegamento (principale)

Spina europea

Tipo collegamento (secondario)

Spina europea

Lunghezza cavo (principale)

2000 mm

Lunghezza cavo (secondaria)

500 mm

Numero collegamenti

1 PZ

Materiale della carcassa

Plastica

Colore carcassa

Bianco

Lunghezza

78 mm

Larghezza

35,5 mm

Altezza

18,5 mm

Diametro esterno

24,5 mm

Diametro di montaggio

20 mm

Profondità di montaggio

13,5 mm

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione