Rilevatore di materiali MD 12
Rilevatore di materiali MD 12
RILEVATORE DIGITALE MD12
Cod. art. 5709300800
EAN 4052703202522
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rilevamento facile
- La calibrazione automatica garantisce un funzionamento rapido senza errori di misurazione
- Individuazione semplice dei cavi sotto tensione e non
- Guida di foratura chiara con anello a LED con tre colori e indicazione precisa del centro dell'oggetto tramite la scala di "rilevamento del centro".
- Il display illuminato consente di leggere facilmente i risultati anche in condizioni di scarsa illuminazione.
- Tre modalità di rilevamento: costruzione a secco, metallo e cavi sotto tensione
- La grande profondità di rilevamento consente di individuare oggetti fino a 120 mm di profondità
Comodo da usare
- Design compatto ed ergonomico per un utilizzo comodo
- Lunga durata della batteria con spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività
Caratteristiche tecniche(X)
Il rilevatore di materiali può essere utilizzato in una varietà di campi per individuare metalli ferrosi e non ferrosi, sottostrutture in legno e cavi sotto tensione. Ciò lo rende ideale per progetti di costruzione e ristrutturazione, installazioni e montaggio di impianti su pareti e soffitti.
Profondità di rilevamento max | 120 mm |
Profondità di rilevamento acciaio | 120 mm |
Profondità di rilevamento rame | 80 mm |
Profondità di rilevamento cavi in tensione | 50 mm |
Profondità di rilevamento sottostruttura in legno | 38 mm |
Spegnimento automatico | 5min |
Tipo di batteria | Quadrata 9 V; 6LR61; 6AM6 |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |
Lunghezza | 200 mm |
Larghezza | 85 mm |
Altezza | 32 mm |
| Massima profondità di rilevamento | 120 mm |
| Profondità di rilevamento, metalli ferrosi | 120 mm |
| Profondità di rilevamento, rame | 80 mm |
| Profondità di rilevamento, cavi sotto tensione | 50 mm |
| Profondità di rilevamento, sottostrutture di legno | 38 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.