Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rilevatore di gas

Rilevatore di gas

Cod. art. 5634019020

EAN 4099618397769

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rilevatore di gas

Cod. art. 5634019020
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
Per la rilevazione e la localizzazione delle perdite nelle condutture del gas

Gamma di misurazione: 0 ppm a vol. 1%



Funzionamento estremamente semplice


Pre-impostazione non necessaria



Scocca compatta e resistente


Ideale per l'uso quotidiano da parte di tecnici specializzati



Testa sensore mobile in metallo con collo d'oca e tappo di protezione


Per la misurazione in aree inaccessibili



Indicatore di batteria scarica e di standby



Pulsante del punto zero


Impostare il punto zero manualmente per aumentare la sensibilità (fino a max. 1% vol)



Conferma acustica e visiva della misurazione


Man mano che aumenta la concentrazione, la frequenza degli impulsi cresce fino a quando il tono non è continuo

Indicazione

Il dispositivo non deve essere utilizzato per valutare le concentrazioni di gas. Bisogna utilizzarlo unicamente per individuare le aree di accumulo di gas.


Non è dotato di protezione contro le esplosioni!


Temperatura di conservazione: Da -10°C a +50°C

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fornitori di motori GPL (propano)


Fornitori di impianti di climatizzazione per veicoli (miscela azotidrica 95% di azoto, 5% di idrogeno)


Tecnici di impianti di riscaldamento (metano, etano e propano)


Adatto per rilevare: Acetone, etano, metano, propano e idrogeno

Display

LED 5 livelli

Lunghezza collo di cigno

180 mm

Classe di protezione IP

IP 54

Temperatura d'esercizio min/max

0 a 40 °C

Temperatura di stoccaggio min/max

-10 a 50 °C

Lunghezza x larghezza x altezza

135 x 45 x 25 mm

Tipo di batteria

Mignon AA; LR6; AM3

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ