Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rilevatore di fumo wireless Pyrexx® PX-1C

Rilevatore di fumo PX-1C
RILEVATORE-FUMO-DOMEST-WH-PX-1C-WIRELESS

Cod. art. 0978920002

EAN 4260236270271

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rilevatore di fumo wireless Pyrexx® PX-1C

Cod. art. 0978920002
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
Rilevatore di fumo indipendente altamente evoluto prodotto da Pyrexx Technologies GmbH. Per una tempestiva rilevazione della presenza di fumo e per l'allertamento delle persone presenti nell'edificio.

Durata della batteria 12 anni


Grazie alla solida saldatura della batteria a litio all'elettronica, viene garantita al rilevatore l'energia necessaria al funzionamento per almeno 10 anni.



Affidabile e sicuro


Il rilevatore PX-1C è conforme alla norma europea EN 14604 ed è certificato da prestigiosi enti di controllo come il TÜV/Kriwan.



Ingegnoso pulsante di test


Il pulsante di test si estende sull'intera superficie del rilevatore. In questo modo effettuare i prescritti e regolari test di azionamento diventa un gioco da ragazzi.



Installazione facile e veloce


Grazie ad uno speciale tampone adesivo in gel magnetico, il rilevatore PX-1C può essere montato senza effettuare forature o altre operazioni impegnative.



Etichetta "Q"


La nuova marcatura "Q" è un marchio di qualità indipendente per rilevatori di fumo di alta qualità particolarmente adatti per l'uso a lungo termine. La nuova marcatura "Q" viene utilizzata in combinazione con la nota certificazione del centro di controllo Kriwan.

Indicazione

Corso di formazione sui rilevatori di fumo


Si consiglia di seguire il seminario per esperti Q per rilevatori di fumo. Per ulteriori informazioni, consultare l'indirizzo


www.wuerth.de/seminare

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Contenuto: Tampone adesivo acrilico in schiuma per fissaggio adesivo e a vite

Diametro

107 mm

Altezza

55 mm

Colore

Bianco

Norma EN

14604:2005/AC:2008

Durata batteria/batteria ricaricabile

10 + 2 anni

Temperatura d'esercizio min/max

10 a 35 °C

Segnale acustico min

85 dB

Esecuzione

Principio di diffusione della luce

Condizione area di monitoraggio max

60 m² / In base alle condizioni costruttive

Marchio di omologazione

CE

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Litio

Classe di protezione IP

IP 40

Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Temperatura di stoccaggio min/max

5 a 35 °C

Condizione temperatura di stoccaggio

< 70% di umidità relativa

Portata misurazione

400 m

Portata di misura in condizione

In campo aperto

Numero massimo di dispositivi collegati in rete per gruppo

15 PZ

Condizione per frequenza

868,3 MHz In conformità alle linee guida R & TTE

Condizione frequenza

In conformità alle linee guida R & TTE

Numero di gruppi

Senza limiti (codifica automatica con numero seriale univoco)

Peso

160 g

Materiale della carcassa

ABS