Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rilevatore di fumo Pyrexx® PX-1

Rilevatore di fumo PX-1
RILEVATORE-FUMO-DOMESTICO-WHITE-PX-1

Cod. art. 0978920001

EAN 4260236270936

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rilevatore di fumo Pyrexx® PX-1

Cod. art. 0978920001
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
Rilevatore di fumo indipendente altamente evoluto prodotto da Pyrexx GmbH. Per una tempestiva rilevazione della presenza di fumo e per l'allertamento delle persone presenti nell'edificio.

Durata di 12 anni


Grazie alla solida saldatura della batteria a litio all'elettronica, viene garantita al rilevatore l'energia necessaria al funzionamento per almeno 12 anni.



Affidabile e sicuro


Il rilevatore PX-1 è conforme alla norma europea EN 14604 ed è certificato da prestigiosi enti di controllo come il TÜV/Kriwan.



Ingegnoso pulsante di test


Il pulsante di test si estende sull'intera superficie del rilevatore. In questo modo effettuare i prescritti e regolari test di azionamento diventa un gioco da ragazzi.



Assemblaggio semplice e rapido


Grazie ad una speciale tecnologia di gel adesivo magnetico, il rilevatore PX-1 può essere montato senza effettuare forature o altre operazioni impegnative.



Nessuna manutenzione necessaria


Per l'intero ciclo di vita del rilevatore di fumo.



Memoria interna


Per la lettura dei dati relativi ai regolari test automatici del dispositivo, nonché per il salvataggio dei dati riguardanti il fumo e la temperatura in modalità allarme.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro

105 mm

Altezza

42 mm

Colore

Bianco

Norma EN

14604

Durata batteria/batteria ricaricabile

12 anni

Temperatura d'esercizio min/max

10 a 35 °C

Segnale acustico min

85 dB

Esecuzione

Principio di diffusione della luce

Marchio di omologazione

CE

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Litio

Classe di protezione IP

IP 40

Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Temperatura di stoccaggio min/max

10 a 35 °C