Rigenera Gomme Spray
Spray per il trattamento della gomma
RIGENERA GOMME SPRAY 300ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I componenti in gomma rimangono morbidi
- Ravviva i colori
- Non intacca parti verniciate e cromate
Aerosol estremamente infiammabile. Non fumare e tenere lontano da fonti di accensione durante l'uso! Garantire una ventilazione adeguata.
Caratteristiche tecniche(X)
Per proteggere guarnizioni di porte, finestrini, cofani motore e baule, ecc.
Contenuto | 300 ml |
Odore/profumo | Caratteristico |
Base chimica | Olio minerale |
Colore | Giallo |
Condizioni per densità | 0,66 g/cm³ / a 20°C |
Punto di infiammabilità min | -92 °C |
Biodegradabile | No |
Senza silicone | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.