Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Riflet gummimatte

Finsnittet matterull
ANTISKLIMATTE, AM69, RULL, 5M
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096380 169
EAN 4047376896109
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
For sklibeskyttelse
  • Stoffoverflate på den ene siden

  • Temperaturområde på ca. –20 til +70 °C

  • Forlengelse ved rift 200 %

  • Strekkfasthet ved brudd ca. 3,8 MPa
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeFor hyller, arbeidsbordskuffer og verksteder, og dekking av kabler ved arrangementer

Typebeskrivelse

AM69

Bredde

1000 mm

Lengde

5000 mm

Tykkelse

3 mm

Produktvekt (per element)

18,800 kg

Farge

Svart

Materiale

Gummi

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger