Riffelstab
Riffelstab
STAB-HO-BUCHE-10X1000
Art.-Nr. 0907110100
EAN 4011231854764
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Durchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 1000 mm |
Durchmesser x Länge | 10 x 1000 mm |
Werkstoff | Rotbuche |
