Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Riffelblechbox

Riffelblechbox
RIFLBLBOX-883LTR

Art.-Nr. 0962323883

EAN 4056807248813

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Riffelblechbox

Art.-Nr. 0962323883

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabile Transportbox aus Aluminium Riffelblech, ideal zur Verwendung als Pritschenbox
  • Komplett verschweißte Nähte

  • Scharniere, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl

  • Stellfüße an der Unterseite mit Gewinde M10 für fixe Befestigung

  • Fangbänder verhindern das Umklappen des Deckels und entlasten die Scharniere

  • Selbsteinklappende Sicherheitsgriffe aus Edelstahl für leichten Transport

  • Gasdruckdämpfer erleichtern das Öffnen des Deckels und halten diesen in offener Position

  • Massiver Spannverschluss aus Edelstahl mit Öse zum Verschluss mit Vorhängeschlössern (bis 9 mm Duchrmesser)

  • Umlaufende Gummidichtung und Stülpdeckel verhindern das Eindringen von Spritzwasser und Staub
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

1700 mm

Tiefe

700 mm

Höhe

850 mm

Materialstärke

3 mm

Volumen

883 l

Werkstoff

Aluminium

Gewicht

48 kg

Ausführung

Mit Gasdruckdämpfer, Zweitürig, Seitlich

Innenbreite

1678 mm

Innentiefe

675 mm

Innenhöhe

830 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Palettenfuß für Riffelblechbox

PALTFU-F.RIFLBLBOX-H100MM

4 Palettenfüße, nachträglich montierbar inkl. Befestigungsmaterial.
x 1 St.
Rädersatz 4 Lenkrollen Ø 100 mm

RAD-SA-F.RIFLBLBOX

Inklusive Befestigungsmaterial für Riffelblechbox. Traglast gesamt 120 kg.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen