Riffelblechbox
Riffelblechbox
RIFLBLBOX-312LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Komplett verschweißte Nähte
- Scharniere, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl
- Stellfüße an der Unterseite mit Gewinde M10 für fixe Befestigung
- Fangbänder verhindern das Umklappen des Deckels und entlasten die Scharniere
- Selbsteinklappende Sicherheitsgriffe aus Edelstahl für leichten Transport
- Gasdruckdämpfer erleichtern das Öffnen des Deckels und halten diesen in offener Position
- Massiver Spannverschluss aus Edelstahl mit Öse zum Verschluss mit Vorhängeschlössern (bis 9 mm Duchrmesser)
- Umlaufende Gummidichtung und Stülpdeckel verhindern das Eindringen von Spritzwasser und Staub
Datenblätter(X)
Breite | 1272 mm |
Tiefe | 525 mm |
Höhe | 520 mm |
Materialstärke | 3 mm |
Volumen | 312 l |
Werkstoff | Aluminium |
Gewicht | 22,7 kg |
Ausführung | Mit Gasdruckdämpfer |
Innenbreite | 1250 mm |
Innentiefe | 500 mm |
Innenhöhe | 500 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!