Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Riffelblechbox

Riffelblechbox
RIFLBLBOX-250LTR

Art.-Nr. 0962323250

EAN 4050641889997

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Riffelblechbox

Art.-Nr. 0962323250
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
Stabile Transportbox aus Aluminium Riffelblech, ideal zur Verwendung als Pritschenbox
  • Komplett verschweißte Nähte

  • Scharniere, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl

  • Stellfüße an der Unterseite mit Gewinde M10 für fixe Befestigung

  • Fangbänder verhindern das Umklappen des Deckels und entlasten die Scharniere

  • Selbsteinklappende Sicherheitsgriffe aus Edelstahl für leichten Transport

  • Gasdruckdämpfer erleichtern das Öffnen des Deckels und halten diesen in offener Position

  • Massiver Spannverschluss aus Edelstahl mit Öse zum Verschluss mit Vorhängeschlössern (bis 9 mm Duchrmesser)

  • Umlaufende Gummidichtung und Stülpdeckel verhindern das Eindringen von Spritzwasser und Staub
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

1022 mm

Tiefe

525 mm

Höhe

520 mm

Materialstärke

3 mm

Volumen

250 l

Werkstoff

Aluminium

Gewicht

19,3 kg

Ausführung

Mit Gasdruckdämpfer

Innenbreite

1000 mm

Innentiefe

500 mm

Innenhöhe

500 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Palettenfuß für Riffelblechbox

PALTFU-F.RIFLBLBOX-H100MM

4 Palettenfüße, nachträglich montierbar inkl. Befestigungsmaterial.
x 1 St.
Rädersatz 4 Lenkrollen Ø 100 mm

RAD-SA-F.RIFLBLBOX

Inklusive Befestigungsmaterial für Riffelblechbox. Traglast gesamt 120 kg.
x 1 St.
Einhängekorb für Riffelblechbox 250 Liter - 470 Liter

EINHAENGKO-F.RIFLBLBOX-B440MM-H200MM

Aluminiumbox zum Einhängen und Verschieben für zusätzliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen