Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Riffelblechbox

Riffelblechbox
RIFLBLBOX-120LTR

Art.-Nr. 0962323120

EAN 4050641889966

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Riffelblechbox

Art.-Nr. 0962323120
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
Stabile Transportbox aus Aluminium Riffelblech, ideal zur Verwendung als Pritschenbox
  • Komplett verschweißte Nähte

  • Scharniere, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl

  • Stellfüße an der Unterseite mit Gewinde M10 für fixe Befestigung

  • Fangbänder verhindern das Umklappen des Deckels und entlasten die Scharniere

  • Selbsteinklappende Sicherheitsgriffe aus Edelstahl für leichten Transport

  • Gasdruckdämpfer erleichtern das Öffnen des Deckels und halten diesen in offener Position

  • Massiver Spannverschluss aus Edelstahl mit Öse zum Verschluss mit Vorhängeschlössern (bis 9 mm Duchrmesser)

  • Umlaufende Gummidichtung und Stülpdeckel verhindern das Eindringen von Spritzwasser und Staub
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

622 mm

Tiefe

425 mm

Höhe

520 mm

Materialstärke

3 mm

Volumen

120 l

Werkstoff

Aluminium

Gewicht

11,7 kg

Ausführung

Mit Fangbänder

Innenbreite

600 mm

Innentiefe

400 mm

Innenhöhe

500 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Palettenfuß für Riffelblechbox

PALTFU-F.RIFLBLBOX-H100MM

4 Palettenfüße, nachträglich montierbar inkl. Befestigungsmaterial.
x 1 St.
Rädersatz 4 Lenkrollen Ø 100 mm

RAD-SA-F.RIFLBLBOX

Inklusive Befestigungsmaterial für Riffelblechbox. Traglast gesamt 120 kg.