Riffel-Dübel
Riffeldübel
DBL-HO-BUCHE-1KG-12X80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: Rotbuche
- Beidseitig gefast
- 8–10% Holzfeuchte
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Durchmesser (d1) | 12 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Durchmesser x Länge | 12 x 80 mm |
Anzahl pro kg | 160 STK |
Holzfeuchtigkeit min./max. | 8-10 % |
Werkstoff | Rotbuche |
Inhaltsgewicht | 5 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!