Riemenkrampen für Rundösen Ø 40 und Ovalösen 42 x 22 mm
Riemenkrampe Rundöse D 40, Ovalöse 42 x 22 mm
KRAMPE-RIEMEN-(A2K)-H16MM
Art.-Nr. 0880881
EAN 4011231810128
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Riemenlänge (H) | 16 mm |
Bügelbreite (B) | 26 mm |
Länge (L) | 66 mm |
Breite (A) | 15 mm |
Lochabstand | 51 mm |
Lochdurchmesser | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
