Riel de perfiles perforado para abrazadera de cables, tipo AC
Riel perfiles perforado p. abraz. cables, tipo AC
-PRFLSH-KBLSHL-GL-40X22X1,5MM-L2M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Riel de perfiles de 40 x 22 mm, perforado
Informe de prueba disponible en la tienda online de Würth
Hojas de datos(X)
![]() | |
Anchura x altura | 40 x 22 mm |
Grosor | 1,5 mm |
Anchura de la ranura | 18 mm |
Anchura del orificio alargado | 11 mm |
Longitud del orificio alargado | 30 mm |
Condiciones de fuerza de carga máxima | en hormigón B 25 para espaciado de 250 mm |
Carga máxima en el punto de gancho | 5 kN |
Condiciones de carga en el punto de gancho | a 250 mm de espacio para obtener una holgura de fijación de 250 mm |
Sección transversal del perfil | 1.55 cm² |
Momento de inercia transversal | 1.08 cm⁴ |
Momento de inercia longitudinal | 3.39 cm⁴ |
Eje X del módulo de sección | 0.89 cm³ |
Eje Y del módulo de sección | 1.7 cm³ |
Radio de inercia del eje X | 0,83 cm |
Radio de inercia del eje Y | 1,48 cm |
Estándar EN | 60715 |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado en caliente |
Anchura | 40 mm |
Altura | 22 mm |