Riel de perfil, perforado, para abrazaderas de cable de tipo H
Riel perfil perforado p. abrazad. cable, tipo H
SUJETA CABLES H ACCSR.30X15X1,5MM 2M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Riel de perfil de 30 x 15 mm, perforado
Informe de prueba disponible en la tienda online de Würth
Hojas de datos(X)
![]() | |
Anchura x altura | 30 x 15 mm |
Grosor | 1,5 mm |
Anchura de la ranura | 16 mm |
Anchura del orificio alargado | 7 mm |
Longitud del orificio alargado | 35 mm |
Condiciones de fuerza de carga máxima | en hormigón B 25 para espaciado de 250 mm |
Carga máxima en el punto de gancho | 2 kN |
Condiciones de carga en el punto de gancho | a 250 mm de espacio para obtener una holgura de fijación de 250 mm |
Sección transversal del perfil | 1.02 cm² |
Momento de inercia transversal | 0.32 cm⁴ |
Momento de inercia longitudinal | 1.36 cm⁴ |
Eje X del módulo de sección | 0.35 cm³ |
Eje Y del módulo de sección | 0.9 cm³ |
Radio de inercia del eje X | 0,56 cm |
Radio de inercia del eje Y | 1,15 cm |
Estándar EN | 60715 |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado en caliente |
Anchura | 30 mm |
Altura | 15 mm |