Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Riduttore, plastica PG - PG

Riduttore, PG, plastica

Cod. art. 0967861008

EAN 4052703991457

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Riduttore, plastica PG - PG

Cod. art. 0967861008

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Poliammide, RAL 7035, grigio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Filettatura di collegamento (filettatura condotto)

PG 16 x PG 11

Lunghezza filettatura

10 mm

Materiale

PA 6 GF30 - Poliammide rinforzata con fibra di vetro

Apertura chiave

27 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-40 a 100 °C

Peso prodotto (per pezzo)

4,700 g