Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Riduttore di pressione della miscela azotidrica

Regolatore pressione miscela azotidrica cercafughe
REGOL. D. PRESSIONE GAS 0-27 BAR

Cod. art. 0764000801

EAN 4050642648081

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Riduttore di pressione della miscela azotidrica

Cod. art. 0764000801
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
Controllo pressione/perdite
  • Gamma di regolazione: 0-27 bar

  • Può essere utilizzato congiuntamente a una valvola di controllo della pressione e alla confezione di tubi I o II per eseguire un controllo della pressione/perdite su impianti chiusi di climatizzazione degli autoveicoli come parte di un intervento di manutenzione dell'impianto di climatizzazione

  • Utilizzare il rilevatore di gas elettronico (art. n. 071553 260)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Un modo comodo di controllare la pressione e rilevare le perdite negli impianti di climatizzazione degli autoveicoli

  • Per un prelievo sicuro e controllato di campioni da bombole in acciaio (10 kg con attacco DIN) di N2H2 (miscela azotidrica 95/5)

Peso prodotto (per pezzo)

1226,000 g

Pressione di esercizio max

27 bar

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Carrello per bombole in acciaio

CARRELLO PORTABOMBOLE 10KG

Per lo stoccaggio e il trasporto sicuri di bombole del gas in acciaio da 10 kg