Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Riduttore di pressione dell'azoto

Regolatore di pressione dell'azoto
REGOL. D. PRESSIONE P. AZOTO 0-35BAR

Cod. art. 0764000560

EAN 4046778012063

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Riduttore di pressione dell'azoto

Cod. art. 0764000560
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
  • Controllo delle perdite negli impianti di climatizzazione mediante il rumore creato dall'azoto che fuoriesce dalla perdita a pressione elevata (fino a 15 bar)

  • Gamma di impostazione da 0 a 35 bar; può essere utilizzato anche per il lavaggio
Indicazione

Utilizzare solo su impianti di climatizzazione svuotati!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Peso prodotto (per pezzo)

2129,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Confezione tubi

HOSEPACK-F.A/C-UNIADAPT

Per la pulizia di impianti di climatizzazione con azoto