Richtwerkzeug-Bremsscheibe doppelseitig
Richtwerkzeug-Bremsscheibe doppelseitig
BREMSSHB-RIWZG-DOPPELSEITIG-180MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkzeug zum schonenden Einrichten der von z.B. Stösse, Hitze oder Abnutzung verbogenen Bremsscheiben der hydraulischen Bremsen
- Zwei präzise gefertigte Schlitze unterschiedlicher Länge sorgen für eine ideale Einstellung in jeder Situation
- Rutschfester Griff für sicheres Arbeiten auch mit z.B. eingeölten Händen
- Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
Datenblätter(X)
Länge | 180 mm |
Dicke | 5 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Produktgewicht (per Stück) | 154 g |