Ricevitore laser universale LRU 22
Ricevitore laser universale LRU 22
RICEVITORE-UNIVERSALE-LRU22
Cod. art. 5709300454
EAN 4065746093538
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Precisione
- Con indicatore in mm sul display dello scostamento tra il segnale laser e il centro del ricevitore
- Massima qualità di lettura grazie al display LCD e alle spie LED disinseribili.
- Segnale acustico regolabile
- Grande campo d'azione fino a 500 m (raggio: 250 m)
Facile da utilizzare
- Nessuna preimpostazione complicata richiesta: pronto per l'uso immediato
- Idoneo per livello laser rotante e laser a linea, per laser rosso e verde
- Comodo da utilizzare durante il lavoro in quanto il ricevitore può essere letto dalla parte anteriore e posteriore.
- Lunga durata delle batterie fino a 50 ore per un utilizzo ininterrotto per lunghi periodi di tempo
- Con indicatore di carica della batteria
- Protezione completa contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP67
- Due robusti magneti sulla parte superiore consentono il fissaggio su superfici metalliche.
- Dimensioni compatte e peso ridotto
- Con staffa per stadia
Per applicazioni in ambienti interni ed esterni
Caratteristiche tecniche(X)
Il ricevitore laser rileva il raggio laser di livelli laser rotanti o laser a linea, ideale per cantieri edili, all'interno e all'esterno dove la forte luce ambientale non permette la visualizzazione del raggio laser
Display | 3 LED |
Classe di protezione IP | IP 67 |
Durata batteria/batteria ricaricabile | 50 ore |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | AlMn |
Temperatura d'esercizio min/max | -10 a +50 °C |
Temperatura di stoccaggio min/max | -10 a +50 °C |
Tipo di batteria | 1,2 V Mignon AA |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |
Lunghezza finestra di ricezione | 90 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.