Ricevitore laser LR5-14
Ricevitore laser per livello laser rotante, LR5-14
RICEVITORE LR5-14
Cod. art. 5709300451
EAN 4053479210605
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per applicazioni difficili e precise
- L'ampio raggio d'azione, fino a 600 m, lo rende ideale per i cantieri edili.
- Protezione completa contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP67
- Rilevamento rapido del fascio laser grazie all'ampia finestra di ricezione
- Due display LCD sul lato anteriore e posteriore per una facile lettura dei valori
- Cinque livelli di sensibilità per una regolazione ottimale della luce laser e dell'ambiente circostante
- Lunga durata della batteria/batteria ricaricabile fino a 50 ore per un utilizzo ininterrotto per lunghi periodi di tempo
Semplice da utilizzare
- Facile regolazione wireless dell'inclinazione
- Allineamento rapido mediante la livella integrata
- Il ricevitore è dotato di un supporto per l'uso con stadia.
- Tre livelli di segnale acustico
- Per applicazioni in ambienti interni ed esterni
- Batterie non incluse nel contenuto
Caratteristiche tecniche(X)
Il ricevitore laser è indispensabile per la rilevazione del laser a lunghe distanze e in presenza di elevata luminosità ambientale.
Finestra di ricezione | 120 mm |
Display | LED/LCD |
Classe di protezione IP | IP 67 |
Durata batteria/batteria ricaricabile | 50 ore |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Alcalina |
Temperatura d'esercizio min/max | -20 a 50 °C |
Temperatura di stoccaggio min/max | -40 a 70 °C |
Tipo di batteria | 1,5 V Mignon AA |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.