Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ricevitore elettronico wireless

Ricevitore radio elettronico
RICEVITORE RADIO SWITCH

Cod. art. 0976700101

EAN 4049557189536

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ricevitore elettronico wireless

Cod. art. 0976700101
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
Ricevitore wireless per la commutazione di trasformatori per luci alogene o a LED
  • Attacco: 230–240 V, 50–60 Hz

  • Uscita: Max. 550 W

  • Collegamento di rete con spinotto Euro, 2 m

  • Collegamento opzionale con spinotto Euro, 0,5 m
Indicazione

Il ricevitore wireless può essere azionato con più interruttori wireless. Si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale d'uso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzato per la commutazione di trasformatori per luci alogene o a LED, KLL, faretti LED, luci T5 o Slim Light

Lunghezza

160 mm

Larghezza

43 mm

Altezza

21 mm

Frequenza min

50 Hz

Frequenza max

60 Hz

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Interruttore elettronico

INTERRUTTORE SWITCH

Interruttore elettronico wireless per ricevitore wireless