Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ribattino tubolare

Rame DIN 7340, forma A

Cod. art. 0925007206

EAN 4024835732130

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ribattino tubolare

Cod. art. 0925007206

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rame DIN 7340, forma A
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Rame

Superficie

Grezzo

Forma

A

Diametro nominale (d1)

2,5 mm

Diametro testa (d2)

4,0 mm

Altezza testa (k1)

0,5 mm

Lunghezza (l1)

6 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,124 g

Spessore parete (s)

0,3 mm

DIN

7340