Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ribattino

DIN 7340 rame, forma B
RIBATTINO-TUB-DIN7340-CU-B-3X0,5X12

Cod. art. 0926053312

EAN 4024835710138

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ribattino

Cod. art. 0926053312

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 7340 rame, forma B
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Rame

Superficie

Grezzo

Forma

B

Diametro nominale (d1)

3 mm

Diametro testa (d2)

4,5 mm

Altezza testa (k1)

0,6 mm

Lunghezza (l1)

12 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,300 g

Spessore parete (s)

0,5 mm

DIN

7340