Ribattino
Alluminio DIN 674
RIBATTINO-DIN674-ALU-5X10
Cod. art. 092265510
EAN 4046778768441
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro codolo (d1) | 5 mm |
Diametro testa (d2) | 11,2 mm |
Diametro esterno boccola (d3) | 4,82 mm |
Lunghezza (l1) | 10 mm |
Altezza testa (k1) | 2,5 mm |
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Lunghezza gambo (e) | 2,5 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,930 g |
DIN | 674 |